Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20 cm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20 cm Folie selbstklebend
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20 cm Folie selbstklebend
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20 cm Folie selbstklebend
Artikel-Nr.:
     158H-210.1708
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1708
EAN/GTIN:
     4044589487926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
Verbotsschild Drohnen verboten
SafetyMarking® Verbotsschild Drohnen verboten

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Drohnen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1709
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
11.1708
ab € 3,74*
Ähnlich
Wolk
11.1699
ab € 7,42*
Ähnlich
Wolk
21.1699
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
52.1010
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.