Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verbotss. Durchf. E-Scooter verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Verbotss. Durchf. E-Scooter verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.
SafetyMarking Verbotss. Durchf. E-Scooter verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.
SafetyMarking Verbotss. Durchf. E-Scooter verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.
Artikel-Nr.:
     158H-210.1628
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1628
EAN/GTIN:
     4044589487711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Verbotsschilder Praxisbewährt
Verbotsschild Durchfahrt für E-Scooter verboten
SafetyMarking® Verbotsschild Durchfahrt für E-Scooter verboten

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
rund
Symbol:
Durchfahrt für E-Scooter verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt wolk, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt 100mm, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,09*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1639
ab € 2,80*
Ähnlich
Wolk
21.1644
ab € 5,03*
Ähnlich
Wolk
39.1628
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.1639
ab € 4,47*
Ähnlich
Wolk
52.1644
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.