Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor dem Öffnen des Gehäuses Hauptsch. Warnschild,selbstkl. Folie,13,10x6,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vor dem Öffnen des Gehäuses Hauptsch. Warnschild,selbstkl. Folie,13,10x6,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Vor dem Öffnen des Gehäuses Hauptsch. Warnschild,selbstkl. Folie,13,10x6,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-210.1399
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1399
EAN/GTIN:
     4044589026071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hinweisschild Hauptschalter
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warn-Kombischild Vor dem Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Vor dem Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
6,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,72*
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,72*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,40*
€ 2,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1308
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.