Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unbefugten Zutritt verboten Hinweisschild zur Betriebskennz.selbstkl.Folie ,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unbefugten Zutritt verboten Hinweisschild zur Betriebskennz.selbstkl.Folie ,20cm
Unbefugten Zutritt verboten Hinweisschild zur Betriebskennz.selbstkl.Folie ,20cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.1170
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1170
EAN/GTIN:
     4044589025166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Raumbeschilderung
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Unbefugten Zutritt verboten
Unbefugten Zutritt verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,74*
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,74*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,20*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1171
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.