Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-210.0633 Herst.-Nr.: 21.0633 EAN/GTIN: 4044589023186 |
| | |
|
| | |
| Gebotsschild Allgemeines Gebotszeichen DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001Allgemeines Gebotszeichen- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M001
- Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | M001 - Allgemeines Gebotszeichen | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | M001 - Allgemeines Gebotszeichen | Produktart: | Gebotsschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rund | Symbol: | Allgemeines Gebotszeichen | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Durchmesser: | 10,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,67* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,83* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|