Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochspannung Lebensgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Hochspannung Lebensgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-210.0428
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0428
EAN/GTIN:
     4044589022080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Hochspannung Lebensgefahr


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, hochspannung lebensgefahr folie wolk, warn-kombischilder praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt folie, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,45*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0428
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
43.1283
ab € 8,28*
Ähnlich
Wolk
43.0429
ab € 9,38*
Ähnlich
Wolk
21.1283
ab € 4,73*
Ähnlich
Wolk
21.0429
ab € 5,37*
Ähnlich
Wolk
11.0428
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
11.0429
ab € 12,64*
Ähnlich
Wolk
11.1283
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.