Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-210.0402 Herst.-Nr.: 21.0402 EAN/GTIN: 4044589021977 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Explosivstoffe DIN EN ISO 7010 W002 + Zusatztext ASR A1.3 W002 + ZusatztextKombischild Vorsicht! Explosivstoffe- Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W002 + Zusatztext
- Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W002 - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W002 - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 13,1 cm | Höhe: | 18,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |