Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Artikel-Nr.:
     158H-210.0163
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0163
EAN/GTIN:
     4044589020888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Warnung vor giftigen Stoffen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W016
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W03 - W03
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor giftigen Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W016, ASR A1.3 W016, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,66*
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,66*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,05*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,26*
1
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0163
ab € 53,42*
Ähnlich
Wolk
30.0345
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
30.0344
ab € 7,02*
Ähnlich
Wolk
11.0163
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0164
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
11.0165
ab € 7,01*
Ähnlich
Wolk
21.0164
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
21.0165
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.