Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 20x20cm DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 20x20cm DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 20x20cm DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Artikel-Nr.:
     158H-210.0068
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0068
EAN/GTIN:
     4044589020666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Notruftelefon DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Notruftelefon


  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E004
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E004 - Notruftelefon
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E004 - Notruftelefon
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Notruftelefon
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Notruftelefon E004 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 Notruftelefon, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild, DIN EN ISO 7010 E004, ASR A1.3 E004, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,33*
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,33*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 6,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,45*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
38.0068
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
38.0067
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.