Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notdusche Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notdusche Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Artikel-Nr.:
     158H-210.0061
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0061
EAN/GTIN:
     4044589020598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Notdusche DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E012
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Notdusche
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Notdusche E012 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 Notdusche, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild, DIN EN ISO 7010 E012, ASR A1.3 E012, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,93*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 4,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0061
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
44.0062
ab € 7,15*
Ähnlich
Wolk
15.0061
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
15.0062
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
43.0061
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0062
ab € 3,04*
Ähnlich
Wolk
21.0062
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.0062
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.0061
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
11.0062
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.