Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Artikel-Nr.:
     158H-150.0062
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0062
EAN/GTIN:
     4044589003966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Notdusche DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E012
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Notdusche
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Notdusche, Rettungszeichen BGV A8 Notdusche, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Notdusche E012 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 Notdusche, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E012, ASR A1.3 E012, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 9,76*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 9,76*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,97*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 10,80*
9 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0061
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
44.0062
ab € 7,14*
Ähnlich
Wolk
15.0061
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
43.0061
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
43.0062
ab € 3,04*
Ähnlich
Wolk
21.0061
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
21.0062
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.0062
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.0061
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
11.0062
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.