Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Alu,Warnung vor Rutschgefahr,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 ASR A1.3 W011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild,Alu,Warnung vor Rutschgefahr,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 ASR A1.3 W011
Warnschild,Alu,Warnung vor Rutschgefahr,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 ASR A1.3 W011
Warnschild,Alu,Warnung vor Rutschgefahr,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 ASR A1.3 W011
Artikel-Nr.:
     158H-110.A8175
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8175
EAN/GTIN:
     4044589368140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr DIN EN ISO 7010 W011 ASR A1.3 W011
Warnung vor Rutschgefahr


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W011
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W011 - Warnung vor Rutschgefahr
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W011 - Warnung vor Rutschgefahr
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Rutschgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor Rutschgefahr, Alu, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W011, ASR A1.3 W011, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,43*
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,43*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,72*
€ 15,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8172
ab € 3,94*
Ähnlich
Wolk
11.A8177
ab € 10,80*
Ähnlich
Wolk
21.A8170
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8172
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.A8175
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.