Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeparkplatz (Symbolschild) Hinweisschild für Gewerbe und Privat,Alu,15x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hundeparkplatz (Symbolschild) Hinweisschild für Gewerbe und Privat,Alu,15x20 cm
Hundeparkplatz (Symbolschild) Hinweisschild für Gewerbe und Privat,Alu,15x20 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5348
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5348
EAN/GTIN:
     4044589016089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parkplatz Schild
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Hundeparkplatz (Symbolschild)
SafetyMarking® Hundeparkplatz

Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung

Text ist dauerhaft ins Schild geprägt

UV- und witterungsbeständig

geeignet für Innen- und Außeneinsatz

leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar

resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien

Qualität Made in Germany


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 15,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
15,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, Vorsicht Hund, allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild für Gewerbe und Privat, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.