Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 40 x 60 cm Alu geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 40 x 60 cm Alu geprägt
SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 40 x 60 cm Alu geprägt
SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 40 x 60 cm Alu geprägt
Artikel-Nr.:
     158H-110.2004
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2004
EAN/GTIN:
     4044589503206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Elektrofahrzeuge
SafetyMarking® Parkplatzschild Elektrofahrzeuge

Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung

  • Text ist dauerhaft ins Schild geprägt
  • UV- und witterungsbeständig
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
  • resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 30,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 30,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.