Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-110.1812.40 Herst.-Nr.: 11.1812.40 EAN/GTIN: 4044589227089 |
| | |
|
| | |
| Geschwindigkeitsschild - Kraftfahrzeuge zur Angabe km/h in verschiedenen Versionen Ausgewählte Version: 40 - Geschwindigkeit 40SafetyMarking® Geschwindigkeitsschild Zulässige HöchstgeschwindigkeitGeschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO Ein Geschwindigkeitsschild gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit des betreffenden Fahrzeugs in Kilometer je Stunde an. - Text ist dauerhaft ins Schild geprägt
- UV- und witterungsbeständig
- geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
- resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
- Qualität Made in Germany
- Version: 40 - Geschwindigkeit 40
- Material: Aluminium geprägt
- Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Geschwindigkeitsschild | Produktkategorie: | Kraftfahrzeugkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rund | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Durchmesser: | 20,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, geschwindigkeitsschild alu, geschwindigkeitsschild 40 km/h, gebotsschilder praxisbewährt, Geschwindigkeitsschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz |
| | |
| |