Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20,0 cm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20,0 cm Aluminium geprägt
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20,0 cm Aluminium geprägt
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Drohnen verboten, Durchm.: 20,0 cm Aluminium geprägt
Artikel-Nr.:
     158H-110.1708
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1708
EAN/GTIN:
     4044589487896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
Verbotsschild Drohnen verboten
SafetyMarking® Verbotsschild Drohnen verboten

Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leicht, stabil. Bruchsicher und nicht brennbar
  • resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Drohnen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1709
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
21.1708
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.1699
ab € 7,42*
Ähnlich
Wolk
21.1699
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
52.1010
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.