Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Betreten verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbots-Kombischild Betreten verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Verbots-Kombischild Betreten verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-110.1141
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1141
EAN/GTIN:
     4044589010834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Verbots-Kombischild Betreten verboten DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Kombischild Betreten verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P006 - Zutritt für Unbefugte verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-P006 - D-P006
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Betreten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Für Flurförderzeuge verboten P006 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für Flurförderzeuge verboten, Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Verbots-Kombischild, DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext, ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 18,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 18,18*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 23,53*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 42,48*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1140
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.1140
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.1111
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.