Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilfunk verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013
Mobilfunk verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013
Artikel-Nr.:
     158H-110.0917
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0917
EAN/GTIN:
     4044589009944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
verbotsschild en iso 7010 p013 mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P013
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P013 - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P013 - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Mobilfunk verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P013, ASR A1.3 P013, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 4,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 4,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0919
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
11.0918
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
21.0917
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0918
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0919
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.