Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-110.0913 Herst.-Nr.: 11.0913 EAN/GTIN: 4044589009906 |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016Mit Wasser spritzen verboten- Material: Aluminium geprägt
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P016
- Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | P016 - Mit Wasser spritzen vebroten | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | P016 - Mit Wasser spritzen vebroten | Produktart: | Verbotsschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rund | Symbol: | Mit Wasser spritzen verboten | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Durchmesser: | 10,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P016, ASR A1.3 P016, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,80* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,38* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|