Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10,00 cm ¥ DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10,00 cm ¥ DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10,00 cm ¥ DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10,00 cm ¥ DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Artikel-Nr.:
     158H-110.0832
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0832
EAN/GTIN:
     4044589009418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Zutritt für Unbefugte verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P006
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P006 - Zutritt für Unbefugte verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-P006 - D-P006
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Zutritt für Unbefugte verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder, Verbotsschild, DIN 4844-2 D-P006, ASR A1.3 D-P006, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 3,48*
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 3,48*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,97*
8 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,57*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 24,10*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,09*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.