Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-110.0429
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0429
EAN/GTIN:
     4044589007148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Hochspannung Lebensgefahr


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0.4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, hochspannung lebensgefahr alu, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,00*
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,00*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 23,55*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,66*
€ 26,85*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 38,71*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0428
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
43.1283
ab € 8,30*
Ähnlich
Wolk
43.0429
ab € 9,41*
Ähnlich
Wolk
21.1283
ab € 4,74*
Ähnlich
Wolk
21.0428
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.0429
ab € 5,35*
Ähnlich
Wolk
11.0428
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
11.1283
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.