Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Alu geprägt, 400 mm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Alu geprägt, 400 mm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Alu geprägt, 400 mm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Artikel-Nr.:
     158H-110.0194
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0194
EAN/GTIN:
     4044589005786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Warnung vor elektrischer Spannung


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012
  • Größe (SL): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W012, ASR A1.3 W012, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 15,27*
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 15,27*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 20,00*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,62*
€ 22,63*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 32,08*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,51*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,48*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,17*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,46*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,58*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,16*
Ähnlich
Wolk
31.0189
ab € 22,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.