Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Artikel-Nr.:
     158H-110.0176
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0176
EAN/GTIN:
     4044589005649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W003
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W003, ASR A1.3 W003, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,12*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,12*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,59*
7 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 21,83*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0348
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
30.0349
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
11.0175
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.0177
ab € 7,85*
Ähnlich
Wolk
21.0175
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0176
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
21.0177
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.