Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Artikel-Nr.:
     158H-110.0165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0165
EAN/GTIN:
     4044589005571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Warnung vor giftigen Stoffen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W016
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W03 - W03
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor giftigen Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W016, ASR A1.3 W016, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,38*
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,38*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,77*
€ 15,57*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 21,42*
€ 29,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0163
ab € 53,54*
Ähnlich
Wolk
30.0345
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
30.0344
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
11.0163
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.0164
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.0163
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0164
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
21.0165
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.