Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Arbeitsgerüst, Arbeits H bis 5,55 m, Gerüst H 4,65 m, Plattf. H 3,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zarges Arbeitsgerüst, Arbeits H bis 5,55 m, Gerüst H 4,65 m, Plattf. H 3,55 m
Zarges Arbeitsgerüst, Arbeits H bis 5,55 m, Gerüst H 4,65 m, Plattf. H 3,55 m
Zarges Arbeitsgerüst, Arbeits H bis 5,55 m, Gerüst H 4,65 m, Plattf. H 3,55 m
Artikel-Nr.:
     158-ZW53524
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53524
EAN/GTIN:
     4003866535248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Zarges PaxTower S-Plus 1T Arbeitsgerüst Gerüstklasse 3, Belastung 200 kg/m2, DIN EN 1004-1
Zarges PaxTower S-Plus Arbeitsgerüst

Das Zarges PaxTower S-Plus Arbeitsgerüst bringt eine hohe Sicherheit dank genormter Belastbarkeit und Stahlkonstrukt mit sich.

  • Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004-1 200 kg/m²
  • hohe Sicherheit dank vorlaufenden Geländern
  • schnell und mit nur wenig Aufwand einsetzbereit
  • Klapprahmen einhändig aufbaubar
  • mit robustem Arretierknopf
  • patentierte Bordbrett-Einheit
  • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)
  • Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm

Modul A:

  • Gewicht: 38,3 kg
  • Arbeits Höhe: bis 2,55 m
  • Gerüst Höhe: 1,65 m
  • Plattform Höhe: 0,55 m

Modul A+B:

  • Gewicht: 71,4 kg
  • Arbeitshöhe: bis 3,55 m
  • Gerüst Höhe: 2,65 m
  • Plattform Höhe: 1,55 m

Modul A+B+C

  • Gewicht: 79,5 kg
  • Arbeitshöhe: bis 4,55 m
  • Gerüst Höhe: 3,65 m
  • Plattform Höhe: 2,55 m

Modul A+B+C+D

  • Gewicht: 108 kg
  • Arbeitshöhe bis: 5,55 m
  • Gerüst Höhe: 4,65 m
  • Plattform Höhe: 3,55 m

Modul A+B+C+D+E

  • Gewicht: 114,1 kg
  • Arbeitshöhe: bis 6,55 m
  • Gerüst Höhe: 5,65 m
  • Plattform Höhe: 4,55 m

Modul A+B+C+D+E+F

  • Gewicht: 142,6 kg
  • Arbeitshöhe bis: 7,55 m
  • Gerüst Höhe: 6,65 m
  • Plattform Höhe: 5,55 m

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,55
Gewicht [kg]:
108
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
180
Standhöhe [m]:
3,55
Norm:
EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst | Rollgerüst | Klappgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Ausstattung:
Rollen
Tragfähigkeit [kg]:
200
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.001,32*
€ 2.129,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.007,08*
€ 2.131,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.093,67*
€ 2.208,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,97*
€ 2.211,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.772,99*
€ 2.903,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.903,22*
€ 3.454,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.878,47*
€ 3.425,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,01*
€ 3.339,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.772,99*
€ 3.299,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.