Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 4650mm 2 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9150464203
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53524
EAN/GTIN:
     4003866535248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufende Montagesicherungsgeländer und Plattformen in Vertikalabstand von 2 m, nach neuer EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · zulässige Nutzlast 2 kN (200 kg/m²) · Arbeitsfläche B 600 x L 1800 mm, Gerüstbreite 720 mm · einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretier-Knopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick · patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fxiert · Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen · Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe · mit Gerüststützen ab Gerüsthöhe 2650 mm · Lenkrollen- Rad-Ø125 mm mit Feststellbremse · Holm- und Sprossendurchmesser 45 mmWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsfläche B x L: 600 x 1800mm· Ausführung: mit Auslegern
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
5550 mm
Standhöhe:
3550 mm
Gerüsthöhe:
4650 mm
Gewicht:
108 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN
Arbeitsbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.713,75*
€ 1.895,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.771,97*
€ 1.895,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.970,63*
€ 2.085,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.909,00*
€ 2.087,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,80*
€ 2.133,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,37*
€ 2.538,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,88*
€ 2.516,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,93*
€ 2.446,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,81*
€ 2.409,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.011,80*
€ 2.394,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.