Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 4650mm 2 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1621985
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53524
EAN/GTIN:
     4003866535248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufende Montagesicherungsgeländer und Plattformen in Vertikalabstand von 2 m, nach neuer EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · zulässige Nutzlast 2 kN (200 kg/m²) · Arbeitsfläche B 600 x L 1800 mm, Gerüstbreite 720 mm · einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretier-Knopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick · patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fxiert · Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen · Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe · mit Gerüststützen ab Gerüsthöhe 2650 mm · Lenkrollen- Rad-Ø125 mm mit Feststellbremse · Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 600 x 1800mm · Ausführung: mit Auslegern
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
5550 mm
Standhöhe:
3550 mm
Gerüsthöhe:
4650 mm
Gewicht:
108 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN
Arbeitsbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.718,64*
€ 1.890,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.785,47*
€ 1.890,63*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,64*
€ 2.080,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.911,01*
€ 2.082,33*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.968,34*
€ 2.094,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,58*
€ 2.492,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.082,38*
€ 2.478,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,05*
€ 2.409,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,75*
€ 2.372,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.968,34*
€ 2.342,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.