Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H9,40m,Länge ausgef.8,28m,25,8 kg,StehleiterH 5,45m,3x12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     158-ZW44842
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44842
EAN/GTIN:
     4003866448425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 12 Sprossen, Arbeitshöhe bis 9,0 m
ZARGES Sprossen-Mehrzweckleitern, 3-teilig

  • stabile Dreieckssprosse mit waagerechtem Auftritt
  • hohe Sicherheit durch Sprossen mit Riffelung und breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren und rutschfesten Stand
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • feste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche zur Spreizsicherung sorgen für hohe Sicherheit

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
9
Außenbreite [cm]:
110
Gewicht [kg]:
25,8
Leiternlänge [m]:
8,3
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
36
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,12*
€ 523,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,93*
€ 525,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,34*
€ 549,18*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 489,29*
€ 552,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 619,75*
€ 696,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,21*
€ 828,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,90*
€ 818,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,46*
€ 803,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,65*
€ 781,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,75*
€ 737,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.