Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,70m,Länge ausgef.6,60m,20,4kgStehleiterH 4,60m,3 x10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     158-ZW44840
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44840
EAN/GTIN:
     4003866448401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 10 Sprossen, Arbeitshöhe bis 7,35 m
ZARGES Sprossen-Mehrzweckleitern, 3-teilig

  • stabile Dreieckssprosse mit waagerechtem Auftritt
  • hohe Sicherheit durch Sprossen mit Riffelung und breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren und rutschfesten Stand
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • feste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche zur Spreizsicherung sorgen für hohe Sicherheit

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7,35
Außenbreite [cm]:
100
Gewicht [kg]:
20,4
Leiternlänge [m]:
6,65
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
30
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,03*
€ 409,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,90*
€ 409,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,66*
€ 409,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,29*
€ 434,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 482,26*
€ 547,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,46*
€ 643,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.