Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 6,30m,Länge ausgef.5,20m,16,2 kg,Stehleiter H3,61 m,3x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     158-ZW44838
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44838
EAN/GTIN:
     4003866448388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 8 Sprossen, Arbeitshöhe bis 6,0 m
ZARGES Sprossen-Mehrzweckleitern, 3-teilig

  • stabile Dreieckssprosse mit waagerechtem Auftritt
  • hohe Sicherheit durch Sprossen mit Riffelung und breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren und rutschfesten Stand
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • feste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche zur Spreizsicherung sorgen für hohe Sicherheit

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6
Außenbreite [cm]:
90
Gewicht [kg]:
16,2
Leiternlänge [m]:
5,25
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 313,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 313,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 313,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,23*
€ 333,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 358,70*
€ 416,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.