Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten, zum Selbsteinbau, Maße (LxBxH) 43,0 x 33,0 x 6,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteilekasten, zum Selbsteinbau, Maße (LxBxH) 43,0 x 33,0 x 6,0 cm
Kleinteilekasten, zum Selbsteinbau, Maße (LxBxH) 43,0 x 33,0 x 6,0 cm
Kleinteilekasten, zum Selbsteinbau, Maße (LxBxH) 43,0 x 33,0 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-ZW40628
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40628
EAN/GTIN:
     4003866406289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
zarges kleinteilekasten
kleinteilekasten
Zarges Kleinteilekasten für Aluminium-Boxen zum Selbsteinbau
ZARGES Kleinteilekasten

Sortiersystem für kleine Teile mit 21 Steck-Teilern aus Polypropylen.

geeignet für:

  • ZW40701-ZW40704
  • ZW40861-ZW40863
  • ZW40877

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
43,0
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
33,0
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ZARGES
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,47*
€ 39,18*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,40*
€ 39,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 30,79*
€ 39,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 39,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,72*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.