Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9125448250 Herst.-Nr.: 40628 EAN/GTIN: 4003866406289 |
| |
|
| | |
| mit 21 steckbaren Teilern aus Polypropylen (PP)Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 60mm Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Länge: | 430 mm | Material: | PP | Marke: | ZARGES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,52* | € 38,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,87* | € 39,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 31,63* | € 40,29* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,88* | € 40,87* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 32,94* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|