Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Artikel-Nr.:
     158-ZS1059
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502195
EAN/GTIN:
     4058205021029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Led Lenser H7R Work LED-Stirnlampe Xtreme-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® H7R Work LED-Stirnlampe

Die LED LENSER® H7R Work LED-Stirnlampe beweist sich druch 1000 Lumen Lichtstrom und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 250 Metern und profitiret durch einen bequemen Sitz.

  • weich elastisches Kopfband
  • bequem justierbar
  • schwenkbarer Leuchtkörper
  • wiederaufladbar
  • Xtreme LED
  • Schutzstufe: IP67
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leuchtweite: 250 m
  • Leuchtdauer: 60 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Durchmesser Leuchtkörper: 4,6 cm
  • Gewicht (inkl. Akku): 282 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, Befestigungsclips, Fokusring, Gürtelclip wie ein magnetisches Ladekabel enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
282
Schutzart:
IP67
Produktart:
Helmlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
60
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
250
Lichtstrom [lm]:
1.000
Lieferung inkl.:
Akku | USB-Ladekabel | Befestigungsmaterial | Taschenclip
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 71,27*
€ 85,61*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 72,20*
€ 86,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 72,94*
€ 86,90*
5 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 72,00*
€ 87,64*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 92,74*
€ 108,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,36*
Zubehör
Ledlenser
502313
ab € 2,56*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,67*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.