Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit Ring 100er Pack Version: 10 - sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit Ring 100er Pack Version: 10 - sortiert
Schlüsselanhänger mit Ring 100er Pack Version: 10 - sortiert
Artikel-Nr.:
     158-WE1032.10
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262801899
EAN/GTIN:
     4003801041407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit Ring Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 10 - sortiert

WEDO® Schlüsselanhänger mit Ring

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Ring zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • Ringdurchmesser: 18 mm
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm

Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln.


  • Version: 10 - sortiert
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
weiß | schwarz | rot | blau | grün | gelb | orange | braun | violett
Weitere Suchbegriffe: WEDO
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,53*
€ 9,48*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,82*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,36*
€ 10,45*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0691* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
262103402
ab € 0,76*
Zubehör
WEDO
262103401
ab € 0,76*
Zubehör
WEDO
262103400
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.