Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit Ring 10er Pack Version: 04 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit Ring 10er Pack Version: 04 - blau
Schlüsselanhänger mit Ring 10er Pack Version: 04 - blau
Artikel-Nr.:
     158-WE1031.04
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262101803
EAN/GTIN:
     4003801731667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger blau
schlüssel anhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit Ring Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 04 - blau

WEDO® Schlüsselanhänger mit Ring

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Ring zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • Ringdurchmesser: 18 mm
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm

Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln.


  • Version: 04 - blau
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, WEDO
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 2,00*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 3,05*
9 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.