Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 06 - gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 06 - gelb
Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 06 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-WE1029.06
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103405
EAN/GTIN:
     4003801729480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit S-Haken Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 06 - gelb

WEDO® Schlüsselanhänger mit S-Haken

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken. Zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
  • verschiedene Farben

  • Version: 06 - gelb
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, WEDO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,63*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,63*
2 Tage
129
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,64*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.