Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 1,5 l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 1,5 l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 1,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-WB8301
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     8301200000
EAN/GTIN:
     4001068712030
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila Korrosions- und Frostschutzmittel für wassergekühlte Fahrzeugmotoren
Robbyrob® Kühlerfrostschutz R12+ LILA

Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz für Kühler.

  • hoher Korrosionsschutz
  • auf Ethylenglykol-Basis ohne Silikate (G12+/G30)
  • sicherer Gefrierschutz
  • identisch zu G12+ (mischbar)
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • lange Gebrauchsdauer
  • besonders geeignet für moderne Aluminiummotoren

Kühlsystem entleeren, spülen und mit Kühlerschutz und Wasser im Verhältnis 1: 1 (oder laut Mischtabelle) befüllen.

Vergleichbar mit G30, G12+, Tl 774 D/F.

Achtung: Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!

Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug durch die dazugehörige Betriebsanleitung


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.500
Produktart:
Kühlerfrostschutz
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Farbe:
pink
Gebinde:
Flasche
Konzentration:
gebrauchsfertig
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,15*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,26*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,44*
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.