Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R11 Blau, Inhalt: 5,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R11 Blau, Inhalt: 5,0 l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R11 Blau, Inhalt: 5,0 l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R11 Blau, Inhalt: 5,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-WB8105
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     8105200000
EAN/GTIN:
     4001068702024
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 5l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R11 Blau Korrosions- und Frostschutzmittel für wassergekühlte Fahrzeugmotoren
Robbyrob® Kühlerfrostschutz R11 Blau

Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz für Kühler aller Benzin- und Dieselmotoren.

  • hoher Korrosionsschutz
  • silikathaltig
  • sicherer Gefrierschutz
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • lange Gebrauchsdauer

Kühlsystem entleeren, spülen und mit Kühlerschutz und Wasser im Verhältnis 1: 1 (oder laut Mischtabelle) befüllen.

Vergleichbar mit G11, G48, TL 774C.

Achtung: Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Kühlerfrostschutz
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Farbe:
blau
Gebinde:
Kanister
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">WB8101</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,60</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">WB8105</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">19,60</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">WB8123</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">57,60</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 11,83*
€ 16,94*
1
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,28*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,30*
2 Tage
530
3
€ 6,99*
ab € 12,9175*
€ 17,6375*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,602* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.