Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Klebstoffrest- und Fleckenentferner, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Klebstoffrest- und Fleckenentferner, Inhalt: 500 ml
Robbyrob Klebstoffrest- und Fleckenentferner, Inhalt: 500 ml
Robbyrob Klebstoffrest- und Fleckenentferner, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-WB4626
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     4626000000
EAN/GTIN:
     4001068550328
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Robbyrob Klebstoffrest- und Fleckenentferner Textilienreiniger gegen Fett-, Öl-, Teerflecken sowie Klebstoffreste
Robbyrob® Klebstoffrest- und Fleckenentferner

Beseitigt zuverlässig Klebstoffreste sowie Fett-, Öl-, Teerflecken aus Textilien und Teppichen.

  • für Auto und Haushalt

Inhalt: 500 ml, Sprühflasche


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Klebstoffentferner | Etikettenentferner
Produktkategorie:
Entferner
Gebinde:
Sprühflasche
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme | Ausrufezeichen | Gesundheitsgefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,85*
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.