Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem Wringboy, Press-Eimer, Kunststoff, 15 Liter, zum Auspressen des Sprintmop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssystem Wringboy, Press-Eimer, Kunststoff, 15 Liter, zum Auspressen des Sprintmop
Reinigungssystem Wringboy, Press-Eimer, Kunststoff, 15 Liter, zum Auspressen des Sprintmop
Artikel-Nr.:
     158-VW1003
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     19590
EAN/GTIN:
     4006533295902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Vermop Wringboy Press-Eimer zum Auspressen von Möppen
VERMOP® Wringboy Press-Eimer

  • Kunststoff
  • Inhalt: 15 l
  • zum Auspressen des Sprintmopp

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Fassungsvermögen [ml]:
15.000
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
28,0
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 35,62*
€ 50,42*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 55,27*
€ 4,99*
ab € 41,73*
€ 61,82*
€ 4,19*
ab € 43,12*
€ 62,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 69,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 23,21*
Zubehör
k.A.
ab € 4,50*
Zubehör
Vermop
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.