| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496024600 Herst.-Nr.: 19590 EAN/GTIN: 4006533295902 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Wringboy ist ein praktischer Eimer mit Presseneinsatz - perfekt geeignet zum Auspressen von Wischbezügen und Aufnehmern. Mit dem Vermop Wringboy ist ein bequemes auspressen möglich. Einfach den schmutzigen Mop in den Vermop Wringboy einlegen und den Hebel des Eimers nach unten drücken. Das Auspressen ermöglicht eine perfekte Dosierung der Feuchtigkeit, somit erreichen Sie ein optimales Reinigungsergebnis. Der Vermop Wringboy ist bequem zu tragen, kippsicher und einfach zu bedienen. Innovativ! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Wring Boy | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Putzeimer Wring Boy | Maße: | 28 x 30,5 x 39 cm (B x H x T) | Füllmenge des Wasserbehälters: | 15 l | Tragegriff vorhanden: | Ja | Gewicht: | 1,62 kg | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | gelb/hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Wischeimer, Wringeimer, haushaltseimer 15l, haushaltseimer, putzeimer grau, Eimer, Reinigungsgeräte, Wischmoppeimer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 35,68* | € 50,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,00* | ab € 39,55* | € 54,89* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 39,83* | € 54,91* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 41,80* | € 61,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 43,27* | € 62,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|