Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Aluminiumstiel, Länge: 126 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 126 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 126 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 126 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 126 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-VK29584.05
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29586
EAN/GTIN:
     5705020295867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Vikan Aluminiumstiel geeignet für sämtlichen Produkten von Vikan

Ausgewählte Version: 05 - gelb



Die leichten Vikan Aluminiumstiele zeichnen sich durch ihre langlebige Beständigkeit aus.

  • mit allen Vikan Produkten kompatibel

  • Gewicht: 190 g

  • Länge:126 cm


  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
126
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
gelb
Material:
Aluminium | Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,53*
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,53*
€ 8,95*
ab € 10,70*
€ 15,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.