Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1888880
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Farbe = Gelb
Länge = 1.26m
Material = Eloxiertes Aluminium, Polypropylen
Teleskopisch = Nein
Durchmesser = 25mm

Dieser Griff mit farbcodiertem Griff kann mit jedem Produkt der Serie Vikan verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
1.26m
Material:
Eloxiertes Aluminium, Polypropylen
Teleskopisch:
Nein
Durchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Griff Fensterwischer, vikan gerätestiel aluminium, griff fensterwischer, vikan alu-stiel, 1888880, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Vikan, 29586, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 8,32*
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,55*
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.