Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: XXL - Größe: XXL
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: XXL - Größe: XXL
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     158-UX98137.XXL
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9813713
EAN/GTIN:
     4049358484106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit sportliche Damen Arbeitsjacke mit Reißverschluss und Stehkragen

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

uvex suXXeed Damenjacke basic

Sportliche Damenjacke mit normaler Passform.

  • High rise Ärmelkonstruktion
  • Stehkragen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen

Farbe: graphit, blau

Größen: XS bis 4XL

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
graphit
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
Graphit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,18*
€ 46,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,31*
€ 53,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,84*
€ 54,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 57,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 54,48*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.