Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-UX98137.L
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9813711
EAN/GTIN:
     4049358484083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
uvex suxxeed Damenjacke basic graphit sportliche Damen Arbeitsjacke mit Reißverschluss und Stehkragen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

uvex suXXeed Damenjacke basic

Sportliche Damenjacke mit normaler Passform.

  • High rise Ärmelkonstruktion
  • Stehkragen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen

Farbe: graphit, blau

Größen: XS bis 4XL

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
graphit
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
Graphit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,82*
€ 42,31*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 48,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,31*
€ 49,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,05*
€ 52,96*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 69,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.