Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: M - Größe: M
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: M - Größe: M
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-UX98110.M
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9811010
EAN/GTIN:
     4049358483666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit sportliche Arbeitsjacke mit Reißverschluss und Stehkragen

Ausgewählte Version: M - Größe: M

uvex suXXeed Herrnjacke basic

Sportliche Herrenjacke mit normaler Passform.

  • High rise Ärmelkonstruktion
  • Stehkragen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen

Farbe: graphit, blau

Größen: S bis 6XL

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
graphit
Typ:
Herren
Material:
Polyester | Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
Graphit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,81*
€ 42,01*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 34,35*
€ 45,09*
9 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 36,54*
€ 48,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,39*
€ 49,14*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 59,84*
€ 77,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.