Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-UX95608.39
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9560839
EAN/GTIN:
     4031101752204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95608 S1 SRC grün leichter und moderner Halbschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

uvex 2 xenova Halbschuh S1 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • Schnürung
  • atmungsaktiv
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz grün

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,43*
€ 118,74*
€ 4,95*
ab € 91,85*
€ 118,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,74*
€ 141,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,00*
€ 139,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,04*
€ 134,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,14*
€ 127,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.