Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-UX95058.41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9505841
EAN/GTIN:
     4031101753423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95058 S1 SRC rot leichter und moderner Halbschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

uvex 2 xenova Halbschuh S1 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • Schnürung
  • atmungsaktiv
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz rot

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,96*
€ 72,19*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,38*
€ 77,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,69*
€ 79,13*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 65,84*
€ 82,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,73*
€ 112,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,11*
€ 133,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,51*
€ 131,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,89*
€ 122,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,58*
€ 119,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,10*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.