Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     158-UX69988.49
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6998849
EAN/GTIN:
     4031101569314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion style Sicherheitshalbschuh 69988 S1 SRC rot schwarz leichter Halbschuh im sportlichen Design

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

uvex motion style Halbschuh S1 ESD SRC

Leichter modischer Arbeitsschuh mit guter Klimatisierung des Fußes dank uvex climazone.

  • robuste Stahl Zehenschutzkappe
  • stabilisierende Hinterkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Hightech-Mikrovelours

Farbe: schwarz rot

Größen: 36-50

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,62*
€ 72,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,89*
€ 95,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,54*
€ 97,84*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,77*
€ 99,64*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 114,49*
€ 136,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,10*
€ 161,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,02*
€ 159,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,12*
€ 150,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,37*
€ 145,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,49*
€ 136,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9595649
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.