Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-UX69898.47
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989847
EAN/GTIN:
     4031101471747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz leichter Halbschuh im sportlichen Design

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

uvex motion style Halbschuh S1 ESD SRC

Leichter modischer Arbeitsschuh mit guter Klimatisierung des Fußes dank uvex climazone.

  • robuste Stahl Zehenschutzkappe
  • stabilisierende Hinterkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Hightech-Mikrovelours

Farbe: schwarz weiß

Größen: 36-50

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex esd schuhe schwarz 47, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, UVEX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 60,16*
€ 84,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,71*
€ 95,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,95*
€ 97,63*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,47*
€ 99,42*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 114,73*
€ 136,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,09*
€ 161,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,98*
€ 160,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,19*
€ 150,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,73*
€ 136,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9595647
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.